GRAINGER B38100.075.0001 Aluslevy 3/4 pultti hiiliteräs 2 ulkohalkaisija, 340PK | AH8JCF 38TT96

GRAINGER B38100.075.0001 Aluslevy 3/4 pultti hiiliteräs 2 ulkohalkaisija, 340PK

Varastossa
Tuote: AH8JCF Malli: B38100.075.0001Ristiviite: 38TT96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä340
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino14.68 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.148 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6114
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B38100.075.0001 Aluslevy 3/4 pultti hiiliteräs 2 ulkohalkaisija, 340PK
€215.50 /pakkaus