GRAINGER B31810.013.0075 Itseporautuva kuusioruuvi #6-20 3/4 tuumaa, 5000PK | AG2GNM 31JK18

GRAINGER B31810.013.0075 Itseporautuva kuusioruuvi #6-20 3/4 tuumaa, 5000PK

Varastossa
Tuote: AG2GNM Malli: B31810.013.0075Ristiviite: 31JK18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.08 - 0.093 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-20
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.013.0075 Itseporautuva kuusioruuvi #6-20 3/4 tuumaa, 5000PK
€109.41 /pakkaus