GRAINGER B31810.013.0050 Porausruuvi #6-20 1/2 pituus, 7000PK | AG2GMV 31JJ92

GRAINGER B31810.013.0050 Porausruuvi #6-20 1/2 pituus, 7000PK

Varastossa
Tuote: AG2GMV Malli: B31810.013.0050Ristiviite: 31JJ92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.08 - 0.093 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-20
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3335
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.013.0050 Porausruuvi #6-20 1/2 pituus, 7000PK
€216.23 /pakkaus