GRAINGER B31702.019.0062 Porausruuvi #10-165/8 pituus, 3000PK | AH3EEG 31JK11

GRAINGER B31702.019.0062 Porausruuvi #10-165/8 pituus, 3000PK

Varastossa
Tuote: AH3EEG Malli: B31702.019.0062Ristiviite: 31JK11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.105 - 0.12 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporautuva neopreenialuslevyllä
Aluslevy OD0.472 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5298
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31702.019.0062 Porausruuvi #10-165/8 pituus, 3000PK
€204.41 /pakkaus