GRAINGER B31306.016.0300 Drywall Screws #8 Fine Phillips, 2400PK | AG2XDM 32MT15

GRAINGER B31306.016.0300 Kipsilevyruuvit #8 Hieno Phillips, 2400PK

Varastossa
Tuote: AG2XDM Malli: B31306.016.0300Ristiviite: 32MT15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.40mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus3"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItseporaus
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0367
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31306.016.0300 Kipsilevyruuvit #8 Hieno Phillips, 2400PK
€150.53 /pakkaus