GRAINGER B31306.013.0112 Kipsilevyruuvit #6 Hieno Phillips, 7000PK | AG2XDJ 32MT12

GRAINGER B31306.013.0112 Kipsilevyruuvit #6 Hieno Phillips, 7000PK

Varastossa
Tuote: AG2XDJ Malli: B31306.013.0112Ristiviite: 32MT12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.30mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItseporaus
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3473
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31306.013.0112 Kipsilevyruuvit #6 Hieno Phillips, 7000PK
€121.31 /pakkaus