GRAINGER B31300.019.0200 Kipsilevyruuvit #10 Coarse Phillps, 3000PK | AG2XCU 32MR97

GRAINGER B31300.019.0200 Kipsilevyruuvit #10 karkea ristikko, 3000PK

Varastossa
Tuote: AG2XCU Malli: B31300.019.0200Ristiviite: 32MR97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8.40 - 9.00mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4286
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31300.019.0200 Kipsilevyruuvit #10 karkea ristikko, 3000PK
€207.98 /pakkaus