GRAINGER B31300.015.0175 Drywall Screws #7 Coarse Phillips, 4000PK | AG2XCJ 32MR88

GRAINGER B31300.015.0175 Kipsilevyruuvit #7 Karkea ristipää, 4000PK

Varastossa
Tuote: AG2XCJ Malli: B31300.015.0175Ristiviite: 32MR88

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.40mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#7
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31300.015.0175 Kipsilevyruuvit #7 Karkea ristipää, 4000PK
€121.17 /pakkaus