GRAINGER B29580.016.0100 Itseporaava ruuvi, kuusiokäyttö, #8-18 kierrekoko, 1 pituus, 3000PK | AG2GPA 31JK30

GRAINGER B29580.016.0100 Itseporaava ruuvi, kuusiokäyttö, #8-18 kierrekoko, 1" pituus, 3000PK

Varastossa
Tuote: AG2GPA Malli: B29580.016.0100Ristiviite: 31JK30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.364 - 0.384 "
Pään korkeus0.088 - 0.102 "
Head TypeK-Lath
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1549
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B29580.016.0100 Itseporaava ruuvi, kuusiokäyttö, #8-18 kierrekoko, 1" pituus, 3000PK
€169.94 /pakkaus