GRAINGER B28100.016.0150 Lävistysruuvi #8 X 1 1/2 tuumaa, 1500PK | AG2HFR 31JP08

GRAINGER B28100.016.0150 Lävistysruuvi #8 X 1 1/2 tuumaa, 1500PK

Varastossa
Tuote: AG2HFR Malli: B28100.016.0150Ristiviite: 31JP08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.096 - 0.1 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 8-18
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0598
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B28100.016.0150 Lävistysruuvi #8 X 1 1/2 tuumaa, 1500PK
€124.28 /pakkaus