GRAINGER B26660.019.0125 Metallihana ruuvipanta #10-16 1-1/4 tuumaa, 2000PK | AG2HDW 31JN64

GRAINGER B26660.019.0125 Metallihana ruuvipannu #10-16 1-1/4 tuumaa, 2000PK

Varastossa
Tuote: AG2HDW Malli: B26660.019.0125Ristiviite: 31JN64

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.357 - 0.373 "
Pään korkeus0.122 - 0.133 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1351
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B26660.019.0125 Metallihana ruuvipannu #10-16 1-1/4 tuumaa, 2000PK
€145.96 /pakkaus