GRAINGER B17274.050.0350 Standard U-Bolt, Steel, Hot Dipped Galvanized, 1/2 Inch-13 Thread Size | CQ7RPN 166T79

GRAINGER B17274.050.0350 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 1/2 tuumaa-13

Varastossa
Tuote: CQ7RPN Malli: B17274.050.0350Ristiviite: 166T79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17274.050.0350 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 1/2 tuumaa-13
€236.88 /pakkaus