GRAINGER B17274.037.0050 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, 3/8 tuumaa-16 kierrekoko | CQ7RQD 166T72

GRAINGER B17274.037.0050 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa-16

Varastossa
Tuote: CQ7RQD Malli: B17274.037.0050Ristiviite: 166T72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9432
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17274.037.0050 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa-16
€253.90 /pakkaus