GRAINGER B17273.087.1400 Standard U-Bolt, Steel, Zinc Plated, 7/8 Inch-9 Thread Size, 14 1/8 Inch Inside Width/Dia | CQ7RUR 166U70

GRAINGER B17273.087.1400 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 7/8 tuumaa-9 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 14 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7RUR Malli: B17273.087.1400Ristiviite: 166U70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6423
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17273.087.1400 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 7/8 tuumaa-9 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 14 1/8 tuumaa
€250.58 /pakkaus