Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63409 Ajoneuvon kilpi syttyvä | AE9WYE 6N965

BRADY 63409 Ajoneuvokyltti Syttyvää

Varastossa
Tuote: AE9WYE Malli: 63409Ristiviite: 6N965

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka3
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.05
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 63443 Ajoneuvon kilpi syttyvä | AE9WYK 6N999 63443Polypinnoitettu Tagstock€5.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63409 Ajoneuvokyltti Syttyvää
€15.00 / yksikkö