GRAINGER B17264.037.0405 Square U-Bolt, Steel, Hot Dipped Galvanized, 3/8 Inch-16 Thread Size | CQ7RKQ 166U39

GRAINGER B17264.037.0405 Neliönmuotoinen U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa-16

Varastossa
Tuote: CQ7RKQ Malli: B17264.037.0405Ristiviite: 166U39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0098

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17264.037.0405 Neliönmuotoinen U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa-16
€243.39 /pakkaus