GRAINGER B17263.037.0307 Square U-Bolt, Steel, Zinc Plated, 3/8 Inch-16 Thread Size, 3 Inch Inside Width/Dia | CQ7RKZ 166U34

GRAINGER B17263.037.0307 Neliönmuotoinen U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa - 16 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7RKZ Malli: B17263.037.0307Ristiviite: 166U34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17263.037.0307 Neliönmuotoinen U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa - 16 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 3 tuumaa
€234.15 /pakkaus