GRAINGER B17243.037.0250 U-pultti, teräs, sinkitty, 3/8 tuuman koko-16 kierrekoko, 3 tuumaa sisäleveys/läpimitta | CQ7RVL 166U99

GRAINGER B17243.037.0250 U-pultti, teräs, sinkitty, 3/8 tuuman koko - 16 kierrekoko, 3 tuumaa sisäleveys/halkaisija

Varastossa
Tuote: CQ7RVL Malli: B17243.037.0250Ristiviite: 166U99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17243.037.0250 U-pultti, teräs, sinkitty, 3/8 tuuman koko - 16 kierrekoko, 3 tuumaa sisäleveys/halkaisija
€171.22 /pakkaus