GRAINGER B08450.031.0500 Kuusiokoloruuvi 5/16 tuumaa 5 tuumaa pituus sinkitty, 250PK | AG3BLL 32TK71

GRAINGER B08450.031.0500 Kuusiokoloruuvi 5/16 tuuman 5 tuuman pituus galvanoitu, 250PK

Varastossa
Tuote: AG3BLL Malli: B08450.031.0500Ristiviite: 32TK71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1565
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08450.031.0500 Kuusiokoloruuvi 5/16 tuuman 5 tuuman pituus galvanoitu, 250PK
€452.14 /pakkaus