GRAINGER B08280.037.0600 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä sinkki, 150PK | AG3BKX 32TK58

GRAINGER B08280.037.0600 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä sinkki, 150PK

Varastossa
Tuote: AG3BKX Malli: B08280.037.0600Ristiviite: 32TK58

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4513
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08280.037.0600 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä sinkki, 150PK
€122.97 /pakkaus