GRAINGER B08280.037.0200 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 2 tuumaa pitkä sinkki, 400PK | AG3BKQ 32TK51

GRAINGER B08280.037.0200 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 2 tuumaa pitkä sinkki, 400PK

Varastossa
Tuote: AG3BKQ Malli: B08280.037.0200Ristiviite: 32TK51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7937
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08280.037.0200 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 2 tuumaa pitkä sinkki, 400PK
€125.92 /pakkaus