GRAINGER B01200.075.0400 Hex Head Cap Screw 3/4-10X4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 35PK | AH8JBE 38TT72

GRAINGER B01200.075.0400 kuusiokantaruuvi 3/4-10X4 teräsluokka 5 sinkitty, 35PK

Varastossa
Tuote: AH8JBE Malli: B01200.075.0400Ristiviite: 38TT72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus4"
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4446
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01200.075.0400 kuusiokantaruuvi 3/4-10X4 teräsluokka 5 sinkitty, 35PK
€153.72 /pakkaus