GRAINGER B01200.075.0250 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8JBC 38TT70

GRAINGER B01200.075.0250 kuusiokantaruuvi 3/4-10X2-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8JBC Malli: B01200.075.0250Ristiviite: 38TT70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3254
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01200.075.0250 kuusiokantaruuvi 3/4-10X2-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 50PK
€108.24 /pakkaus