GRAINGER B01200.062.0300 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3 Steel Grade 5 Zinc Plated, 70PK | AH8JAW 38TT64

GRAINGER B01200.062.0300 kuusiokantaruuvi 5/8-11X3 teräsluokka 5 sinkitty, 70PK

Varastossa
Tuote: AH8JAW Malli: B01200.062.0300Ristiviite: 38TT64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus3"
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8613
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01200.062.0300 kuusiokantaruuvi 5/8-11X3 teräsluokka 5 sinkitty, 70PK
€131.78 /pakkaus