GRAINGER B01200.050.0250 kuusiokantainen ruuvi 1/2-13X2-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 130PK | AH8JAR 38TT60

GRAINGER B01200.050.0250 kuusiokantaruuvi 1/2-13X2-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 130PK

Varastossa
Tuote: AH8JAR Malli: B01200.050.0250Ristiviite: 38TT60

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5954
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01200.050.0250 kuusiokantaruuvi 1/2-13X2-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 130PK
€124.40 /pakkaus