GRAINGER B01200.050.0150 kuusiokantainen ruuvi 1/2-13X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 200PK | AH8JAQ 38TT59

GRAINGER B01200.050.0150 kuusiokantaruuvi 1/2-13X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 200PK

Varastossa
Tuote: AH8JAQ Malli: B01200.050.0150Ristiviite: 38TT59 / 167J36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9009
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)18.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01200.050.0150 kuusiokantaruuvi 1/2-13X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 200PK
€127.04 /pakkaus