GRAINGER AHL125-GR uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 1/4 tuuman koko, FNPT, 100 GPM venttiilin virtaus, NPT | CP9PMB 415F16

GRAINGER AHL125-GR uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 1/4 tuuman koko, FNPT, 100 GPM venttiilin virtaus, NPT

Varastossa
Tuote: CP9PMB Malli: AHL125-GRRistiviite: 415F16

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräMax. PaineKokoHinta
GRAINGER R400-1-7 uimuriventtiili, 1 MNPT, messinki | CH6RHD 471F73 R400-1-7MNPTUimuriventtiili100 psi1"€51.19
GRAINGER R400-3/8-7 uimuriventtiili, 3/8 MNPT, messinki | CH6RHE 471F70 R400-3/8-7MNPTUimuriventtiili125 psi3 / 8 "€26.91
GRAINGER R605T-1-1/2-7 uimuriventtiili, 1 1/2 tuuman koko, FNPT, messinki | CH6RHF 471F75 R605T-1-1/2-7FNPTUimuriventtiili150 psi1 1 / 2 "€116.41
GRAINGER R605T-2-7 uimuriventtiili, 2 FNPT, messinki | CH6RHG 471F76 R605T-2-7FNPTUimuriventtiili150 psi2"€128.77
GRAINGER GHFSS150 Kulmakellukeventtiili kierteitetyllä ulostulolla, putkikiinnitys, 1 1/2 tuuman koko, 1/4 tuuman NPT, NPT | CP9PLC 52WY63 GHFSS150-Uimuriventtiili kierteitetyllä ulostulolla--€2,046.11
GRAINGER ACF150 kulmakellukeventtiili kierteisellä ulostulolla, putkikiinnitys, 1 1/2 tuuman koko, NPT, 1/4 tuuman NPT | CP9PLD 52WY31 ACF150-Uimuriventtiili kierteitetyllä ulostulolla--€716.19
GRAINGER AHF150 kulmakellukeventtiili kierteisellä ulostulolla, putkikiinnitys, 1 1/2 tuuman koko, NPT, 1/4 tuuman NPT | CP9PLE 52WY45 AHF 150-Uimuriventtiili kierteitetyllä ulostulolla--€900.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER AHL125-GR uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 1/4 tuuman koko, FNPT, 100 GPM venttiilin virtaus, NPT
€1,349.08 / yksikkö