GRAINGER ABR-3640-6PH A-runkoinen tankoteline 2400 lb. AJ2GVP 49Y483

GRAINGER ABR-3640-6PH A-runkoinen tankoteline 2400 lb.

Varastossa
Tuote: AJ2GVP Malli: ABR-3640-6PHRistiviite: 49Y483

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-runkoinen tankoteline-kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9.25 "
Kannen pituus40 "
Kannen leveys9"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliHitsattu teräs
Kantavuus2400 lb
Kokonaiskorkeus67 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ABR-3640-6PH A-runkoinen tankoteline 2400 lb.
€912.03 / yksikkö