GRAINGER A2 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, 18-8 Stainless Steel, A2, Plain, Metric, 2270 Pieces | CQ6WVR 42PC03

GRAINGER A2 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, 18-8 Stainless Steel, A2, Plain, Metric, 2270 Pieces

Varastossa
Tuote: CQ6WVR Model: A2 72 FARistiviite: 42PC03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,789.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.4612
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A2 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, 18-8 Stainless Steel, A2, Plain, Metric, 2270 Pieces
€1,789.97 / yksikkö