GRAINGER A04122.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10 Grade 8 teräs Yp, 180PK | AH8URP 38ZV23

GRAINGER A04122.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10 Grade 8 Steel Yp, 180PK

Varastossa
Tuote: AH8URP Malli: A04122.075.0001Ristiviite: 38ZV23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Korkeus41 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04122.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10 Grade 8 Steel Yp, 180PK
€239.11 /pakkaus