GRAINGER A04104.087.0275 Hex Head Cap Screw 7/8-9X2-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 30PK | AH8WCD 39AD85

GRAINGER A04104.087.0275 kuusiokantaruuvi 7/8-9X2-3/4 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 30PK

Varastossa
Tuote: AH8WCD Malli: A04104.087.0275Ristiviite: 39AD85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus2.75 "
Min. Kierteen pituus2"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5716
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.087.0275 kuusiokantaruuvi 7/8-9X2-3/4 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 30PK
€269.19 /pakkaus