GRAINGER A04104.087.0250 kuusiokantainen ruuvi 7/8-9X2-1/2 teräs, luokka 8, keltainen sinkki, 35PK | AH8WCC 39AD84

GRAINGER A04104.087.0250 kuusiokantaruuvi 7/8-9X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 35PK

Varastossa
Tuote: AH8WCC Malli: A04104.087.0250Ristiviite: 39AD84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus2"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3406
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.087.0250 kuusiokantaruuvi 7/8-9X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 35PK
€201.18 /pakkaus