GRAINGER A04104.062.0250 kuusiokantainen ruuvi 5/8-11X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 80PK | AH8WAX 39AD56

GRAINGER A04104.062.0250 kuusiokantaruuvi 5/8-11X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 80PK

Varastossa
Tuote: AH8WAX Malli: A04104.062.0250Ristiviite: 39AD56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7619
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.062.0250 kuusiokantaruuvi 5/8-11X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 80PK
€234.19 /pakkaus