GRAINGER A04104.056.0550 kuusiokantaruuvi 9/16-12X5-1/2 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 50PK | AH8WAR 39AD51

GRAINGER A04104.056.0550 kuusiokantaruuvi 9/16-12X5-1/2 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8WAR Malli: A04104.056.0550Ristiviite: 39AD51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus5.5 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4743
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.056.0550 kuusiokantaruuvi 9/16-12X5-1/2 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 50PK
€227.57 /pakkaus