GRAINGER A04104.031.0100 kuusiokantaruuvi 5/16-18X1 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 700PK | AH8VXF 39AC71

GRAINGER A04104.031.0100 kuusiokantaruuvi 5/16-18X1 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 700PK

Varastossa
Tuote: AH8VXF Malli: A04104.031.0100Ristiviite: 39AC71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus1"
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.031.0100 kuusiokantaruuvi 5/16-18X1 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 700PK
€198.12 /pakkaus