GRAINGER A04100.112.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X5 teräsluokka 8 sileä, 12PK | AH8VVY 39AC41

GRAINGER A04100.112.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X5 teräsluokka 8 sileä, 12PK

Varastossa
Tuote: AH8VVY Malli: A04100.112.0500Ristiviite: 39AC41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus5"
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4527
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.112.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X5 teräsluokka 8 sileä, 12PK
€208.92 /pakkaus