GRAINGER A04100.075.0150 kuusiokantainen ruuvi 3/4-10X1-1/2 teräsluokka 8 sileä, 70PK | AH8UNY 38ZU61

GRAINGER A04100.075.0150 kuusiokantaruuvi 3/4-10X1-1/2 teräsluokka 8 sileä, 70PK

Varastossa
Tuote: AH8UNY Malli: A04100.075.0150Ristiviite: 38ZU61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.075.0150 kuusiokantaruuvi 3/4-10X1-1/2 teräsluokka 8 sileä, 70PK
€182.81 /pakkaus