GRAINGER A04100.062.0500 kuusiokantainen ruuvi 5/8-11X5 teräs Grade 8 sileä, 45PK | AH8VTU 39AA90

GRAINGER A04100.062.0500 kuusiokantaruuvi 5/8-11X5 teräs, Grade 8 sileä, 45PK

Varastossa
Tuote: AH8VTU Malli: A04100.062.0500Ristiviite: 39AA90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus5"
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8663
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.062.0500 kuusiokantaruuvi 5/8-11X5 teräs, Grade 8 sileä, 45PK
€254.63 /pakkaus