GRAINGER A04100.050.0275 Hex Head Cap Screw 1/2-13X2-3/4 Steel Grade 8 Plain, 110PK | AH8VQX 39AA47

GRAINGER A04100.050.0275 kuusiokantaruuvi 1/2-13X2-3/4 teräsluokka 8 sileä, 110PK

Varastossa
Tuote: AH8VQX Malli: A04100.050.0275Ristiviite: 39AA47

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus2.75 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1557
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.050.0275 kuusiokantaruuvi 1/2-13X2-3/4 teräsluokka 8 sileä, 110PK
€184.04 /pakkaus