GRAINGER A04100.043.0250 kuusiokantainen ruuvi 7/16-14X2-1/2 teräs Grade 8 sileä, 180PK | AH8VQD 39AA30

GRAINGER A04100.043.0250 kuusiokantaruuvi 7/16-14X2-1/2 teräsluokka 8 sileä, 180PK

Varastossa
Tuote: AH8VQD Malli: A04100.043.0250Ristiviite: 39AA30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7682
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.043.0250 kuusiokantaruuvi 7/16-14X2-1/2 teräsluokka 8 sileä, 180PK
€352.14 /pakkaus