GRAINGER A04100.037.0225 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/4 teräs Grade 8 sileä, 275PK | AH8VPG 39AA10

GRAINGER A04100.037.0225 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/4 teräsluokka 8 sileä, 275PK

Varastossa
Tuote: AH8VPG Malli: A04100.037.0225Ristiviite: 39AA10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus2.25 "
Min. Kierteen pituus1"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.037.0225 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/4 teräsluokka 8 sileä, 275PK
€189.66 /pakkaus