GRAINGER A04100.031.0400 kuusiokantaruuvi 5/16-18X4 teräs, Grade 8 sileä, 225PK | AH8VNV 38ZZ99

GRAINGER A04100.031.0400 kuusiokantaruuvi 5/16-18X4 teräs, Grade 8 sileä, 225PK

Varastossa
Tuote: AH8VNV Malli: A04100.031.0400Ristiviite: 38ZZ99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus4"
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3974
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.031.0400 kuusiokantaruuvi 5/16-18X4 teräs, Grade 8 sileä, 225PK
€286.86 /pakkaus