GRAINGER A01200.075.0375 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-3/4 teräsluokka 5 sinkitty, 35PK | AH8PUL 38WZ44

GRAINGER A01200.075.0375 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-3/4 teräsluokka 5 sinkitty, 35PK

Varastossa
Tuote: AH8PUL Malli: A01200.075.0375Ristiviite: 38WZ44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3.75 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.075.0375 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-3/4 teräsluokka 5 sinkitty, 35PK
€169.50 /pakkaus