GRAINGER A01060.100.0400 kuusiokantainen ruuvi 1-14X4 teräsluokka 5 sileä, 15PK | AH8PHV 38WX20

GRAINGER A01060.100.0400 kuusiokantaruuvi 1-14X4 teräs, Grade 5, sileä, 15PK

Varastossa
Tuote: AH8PHV Malli: A01060.100.0400Ristiviite: 38WX20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus4"
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6342
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01060.100.0400 kuusiokantaruuvi 1-14X4 teräs, Grade 5, sileä, 15PK
€147.60 /pakkaus