Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 8ADP7 maadoitusjohtosarja, eristetty 2/5 jalkaa | AJ2KGR

GRAINGER 8ADP7 maadoitusjohtosarja, eristetty 2/5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2KGR Malli: 8ADP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisliimaus- ja maadoitusjohtosarja
Connector Type(3) Alligaattorin leikkeet
Halkaisija3/16 "eristys
Eristeen väriPoista valinta
EristysmateriaaliVinyyli
Vaijerin pituus2 'ja 5'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristetty
    • Langan materiaali: Hiiliteräs

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8ADP7 maadoitusjohtosarja, eristetty 2/5 jalkaa
€71.43 / yksikkö