Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 89002 Hylsy 1-3/4 tuumaa Korkeus 75 lb Ei lukitusta Inc. PK5 | AG9FCK 19YX21

GRAINGER 89002 Pistorasia 1-3/4 tuumaa Korkeus 75 lb No Lock Inc. PK5

Varastossa
Tuote: AG9FCK Malli: 89002Ristiviite: 19YX21
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
€7.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Kuormitusluokitus75 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaiskoko1-3/4" x 7/16"
Putki sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Putken koko5 / 16 "
KäytäVarren tyyppi 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varsityypille: 8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 89001 Kanta 1-3/4 tuumaa Korkeus 75 lb Ei lukitusta Inc. PK4 | AG9FCJ 19YX20 890014€6.71
GRAINGER 30166-15 Taka-asennuskanta | CP9CQR 8XF45 30166-151€0.09
GRAINGER ZFB228564 Puhdistusholkkirauta, 3 tuuman sovitusputken koko, hylsy, 2 3/16 tuumaa kokonaispituus | CQ2YHT 60XE04 ZFB2285641€90.90
GRAINGER ZFB228566 Puhdistusholkin rauta, 4 tuuman sovitusputken koko, hylsy, 2 3/16 tuumaa kokonaispituus | CQ2YHV 60XE05 ZFB2285661€100.98
GRAINGER 228570 Puhdistusholkkirauta, 6 tuumaa x 5 tuumaa sovitusputken koko, kanta | CQ2YJA 60WY42 2285701€152.32
GRAINGER ZFB228572 Puhdistusholkkirauta, 8 tuuman sovitusputken koko, pistorasia, 4 1/2 tuumaa kokonaispituus | CQ2YJC 60XE08 ZFB2285721€540.08
GRAINGER ZFB222524 Juoksuloukku, valurauta, 4 x 4 tuuman liitosputkikoko, kanta X kanta, pituus 15 tuumaa | CQ2YZE 60XD62 ZFB2225241€1,008.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 89002 Pistorasia 1-3/4 tuumaa Korkeus 75 lb No Lock Inc. PK5
€7.95 /pakkaus