Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 7682 PC -virtajohto sisäkäyttöön 15 jalkaa 13A 125V | AF6YMK 20PX07

GRAINGER 7682 PC-virtajohto sisäkäyttöön 15 jalkaa 13A 125V

Varastossa
Tuote: AF6YMK Malli: 7682Ristiviite: 20PX07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPC-virtajohto
Liittimen pääIEC C13
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari16/3
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
NEC-johdonimitysIEC C13
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
ShapePyöreä
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5499
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 90 asteen PC-liitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetHinta
GRAINGER 7675 PC-virtajohto sisätiloissa 3 jalkaa 10A 125V | AF6YMD 20PW99 76753ft.18/310€1.67
GRAINGER 7676 PC-virtajohto sisätiloissa 6 jalkaa 10A 125V | AF6YME 20PX01 76766ft.18/310€5.07
GRAINGER 7677 PC-virtajohto sisätiloissa 10 jalkaa 10A 125V | AF6YMF 20PX02 767710ft.18/310€3.18
GRAINGER 7679 PC-virtajohto sisätiloissa 3 jalkaa 13A 125V | AF6YMG 20PX04 76793ft.16/313€7.10
GRAINGER 7680 PC-virtajohto sisätiloissa 6 jalkaa 13A 125V | AF6YMH 20PX05 76806ft.16/313€9.00
GRAINGER 7681 PC-virtajohto sisätiloissa 10 jalkaa 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110ft.16/313€9.04
GRAINGER 7683 PC-virtajohto sisätiloissa 3 jalkaa 15A 125V | AF6YML 20PX08 76833ft.14/315€5.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 7682 PC-virtajohto sisäkäyttöön 15 jalkaa 13A 125V
€7.01 / yksikkö