Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 721294-PG Socket Flat Head Screw, 3/4 Inch-10 Thread Size, 4 1/2 Inch Length, Flat, Plain, Steel | CQ4UYK 1BE58

GRAINGER 721294-PG Socket Flat Head Screw, 3/4 Inch-10 Thread Size, 4 1/2 Inch Length, Flat, Plain, Steel

Varastossa
Tuote: CQ4UYK Malli: 721294-PGRistiviite: 1BE58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 721294-PG Socket Flat Head Screw, 3/4 Inch-10 Thread Size, 4 1/2 Inch Length, Flat, Plain, Steel
€0.51 / yksikkö