Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 700070-0402 Naaraspuolinen kyynärpää matala lyijy messinki 300 psi | AG9MPM 20XM74

GRAINGER 700070-0402 Naaras kyynärpää matala lyijy messinki 300 psi

Varastossa
Tuote: AG9MPM Malli: 700070-0402Ristiviite: 20XM74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää
Pakkauskierteen koko7/16-24 x 11/16-20
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 700070-0402 Naaras kyynärpää matala lyijy messinki 300 psi
€18.26 / yksikkö