GRAINGER 6664 jakkara Kyllä Selkänoja 22-1 / 2 tuumaa 27 tuumaan | AJ2KMM 8VZG5

GRAINGER 6664 Jakkara Kyllä Selkänoja 22-1/2 tuumaa - 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KMM Malli: 6664Ristiviite: 8VZG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä jakkara
koollaKyllä
selkänojaKyllä
PohjamateriaaliaTeräs
VäriTina
Pyörän määrä0
Kokonaiskorkeus41 "
Istuimen syvyys16.5 "
Istuinkorkeus22 1/2 - 27 "
Istuimen materiaaliKierrätettyä nahkaa
Istuimen leveys14 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8325
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 6664 Jakkara Kyllä Selkänoja 22-1/2 tuumaa - 27 tuumaa
€579.60 / yksikkö